デジタルケガキノギス

デジタルケガキノギス - SK(新潟精機)デジタルケガキノギス - SK(新潟精機)デジタルケガキノギス - SK(新潟精機)

別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。
ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

用途外側測定、ケガキ作業にタイプデジタルデプスバー電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04アズワン品番65-2725-90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880124GDCS-150SS
39,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

半径測定器の特長とラジアスゲージとの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/110/
2023-03-20

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする