デジタルケガキノギス用ケガキ針

デジタルケガキノギス用ケガキ針 - SK(新潟精機)

デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。
先端焼入品です。

用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45アズワン品番65-2725-91RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880133150SS-SP
2,000
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする