SK(新潟精機)
ノギス収納ケース
ノギス本体の他に取扱説明書や検査成績書、電池の収納が可能です。
複数のケースを積み重ねることができます。
横置きだけでなく、縦置きにして保管することもできます。
用途
対象ノギスの収納に
仕様
●適用機種1:GDCS-(100、150、150W、150CD)●適用機種2:GDCS-(150P、150B、150IR、150S)●適用機種3:GDCP-(100、150)、GDCT-(100、150)●適用機種4:DVC-15Ⅱ、DVC-15W●ケースサイズ(mm):273x32x124
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75880158
SC-C-1
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください