曜日別特売

Sラインダイヤルコンパレータ

Sラインダイヤルコンパレータ - SK(新潟精機)Sラインダイヤルコンパレータ - SK(新潟精機)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

用途比較測定にタイプ標準目盛仕様50-0-50仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880167KMC-1001
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする