デジタルSラインマイクロメータ

デジタルSラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロメータ - SK(新潟精機)デジタルSラインマイクロメータ - SK(新潟精機)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
警告付の公差判定表示機能付です。
絶対測定、相対測定モード付です。
測定面超硬チップ付です。
定圧装置付です。
ホールド機能付です。
オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。

用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※データの受信には、別売のワイヤレス受信機(WI-1M)が必要です。
※メーカーのANT+システムは日本及びFCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります(主要地域のみ抜粋)。その他の地域でのご使用についてはお問い合わせください。
※使用温度範囲(℃):10-40
※データ送信用接続ユニット:WI-M1(無線)
※無線方式:ANT+(通信距離6m以内)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880176MCD-25IP65MW65-2724-70
41,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
75880185MCD-50IP65MW65-2724-71
49,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
75880194MCD-75IP65MW65-2724-72
59,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
75880203MCD-100IP65MW65-2724-73
65,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする