デジタルSラインキャリパ

デジタルSラインキャリパ - SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパ - SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパ - SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパ - SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパ - SK(新潟精機)デジタルSラインキャリパ - SK(新潟精機)

高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。
有線送信機能内蔵です。
水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。
摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。
任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約8分)です。
オートオン機能付です。

用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級67内容量1個
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※データの送信には、別売の転送ケーブルが必要です。
※使用温度範囲(℃):10-40
※データ送信用接続ユニット:DTC-M1(有線)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デプスバー
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880325D-150IP67M0~150
22,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
75880334D-200IP67M0~200
27,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
75880343D-300IP67M0~300
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
44194424D-150IP67M(校正書・トレーサビリティ体系図付)0~150
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする