曜日別特売

LED電球 広配光60W相当

LED電球 広配光60W相当 - 東芝LED電球 広配光60W相当 - 東芝LED電球 広配光60W相当 - 東芝LED電球 広配光60W相当 - 東芝
(1件のレビュー)

一般電球60W相当。
密閉器具対応、調光非対応。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)

用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000内容量1個
注意
※定格寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75877306LDA7L-G/K60V1R電球色270080
オープン
779
857(税込)
当日出荷
75877315LDA7N-G/K60V1R昼白色500083
オープン
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
75877324LDA7D-G/K60V1R昼光色650083
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75877306
2023-08-06
用途: 自宅キッチン
製造業

取り換え前の物に対して全長がやや短いです。並んでいるダウンライトの1つを交換したら見た目が変わってしまいました。E26 60W相当となっていても寸法確認が必要です。調べるとこの商品は高さ98mmとなっています。交換前の他社品は114mmとなっていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする