LED電球ボール型 広配光100W相当

LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝 LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝 LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝 LED電球ボール型 広配光100W相当 東芝

外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)

全長(mm)127 質量(g)95 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 ランプ効率(Lm/W)121.8 電球形状ボール球 入力電流(A)0.2 配光角度(°)200 明るさ(Lm)1340 入力電力(W)11 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
口金
電球の種類
全光束(Lm)
定格入力電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75877629 LDG11L-G/100V1 電球色 11 E26 LED 1340 100
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
75877638 LDG11N-G/100V1 昼白色 11 E26 LED 1340 100
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
75877647 LDG11D-G/100V1 昼光色 11 E26 LED 1340 100
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする