曜日別特売

LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ)

LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ) - 東芝LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ) - 東芝LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ) - 東芝LED電球ボール型 広配光40W相当(外径70mmタイプ) - 東芝

外径70mmのボール型LEDランプ。
配光角約180度の広配光タイプ。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
密閉器具対応。

電球の種類LED全光束(Lm)410口金E26明るさ(Lm)410電球形状ボール球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)3.7外径(Φmm)70全長(mm)100質量(g)56入力電力(W)3.7入力電流(A)0.07ランプ効率(Lm/W)110.8配光角度(°)180定格寿命(時間)40000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
平均演色評価数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75877656LDG4L-G/G70/40V1電球色270080
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
75877665LDG4N-G/G70/40V1昼白色500083
オープン
1,798
1,978(税込)
11日以内出荷
75877674LDG4D-G/G70/40V1昼光色650083
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする