king(撮影・写真用品)
タブレットクッションケース
12インチまでのタブレット、ノートPCに対応しており、ランドセルに入れて持ち運びができます!
GIGAスク対応で名札ポケット付き。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×20×325
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×305×15
材質
ポリエステル
タイプ
収納フラップタイプ
対応インチサイズ
12インチまで
仕様
名札ポケットあり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75881217
PCタブレットクッションケース
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください