大塚刷毛製造
Sカートリッジ 凹凸
刷毛・ローラーがしごける凹凸面が付いた、ネット代わりにも使える画期的な内容器。
仕様
S型カートリッジ
、7inch用・凹凸内容器のみ
用途
内容器
材質
PP
適合
ローラーバケットS
サイズ(inch)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75891604
163826 0000
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください