Scale Style かんたんデジタルはかり EDSシリーズ

Scale Style かんたんデジタルはかり EDSシリーズ - SUN UPScale Style かんたんデジタルはかり EDSシリーズ - SUN UPScale Style かんたんデジタルはかり EDSシリーズ - SUN UPScale Style かんたんデジタルはかり EDSシリーズ - SUN UP

DIYやキッチンなどで、様々な計量に使いやすい!!薄型コンパクトで収納しやすい!!風袋(軽量物を入れる容器)の重さを差し引き「0」として軽量物だけの重さを計量することが出来ます。数量計測機能付き!!※重さから計算して個数を確認できます。(例)2gのネジを100個単位の重さで、ある量のネジの個数を計算します。バックライト機能付きオートOFF機能付き中国製

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×105×18質量(g)305最大計量(kg)2計量範囲0.3g~2kg表示0.1g単位精度500g以下/±0.2g、500g超え/±0.3g電源単4形乾電池×2本タイプ薄型アズワン品番63-5484-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76936248EDS-02S
2,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする