曜日別特売

18Vリチウムイオン電池

18Vリチウムイオン電池 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vリチウムイオン電池 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

電池残量表示付き

バッテリー容量(Ah)2バッテリーリチウムイオン電池質量(g)380充電時間(分)約20[UC18YDL2使用時]仕様冷却対応寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×76×49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892094BSL1820M2
15,800
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75892094
2022-06-15
用途: 舞台大道具やイベント設営
サービス業

普段は18v機に36vマルチボルトバッテリーを差して使っているが仕事が長時間になることが多く腰道具につけて一日現場にいるのが辛かった。基本的に電源が確保されてる現場に赴くことが多く、バッテリー1個の作業量より身体的な負担を優先して小さいバッテリーを追加購入したが約300g軽くなることの効果は絶大で上向きで使う場面でも楽にできるようになり腰道具がインパクトの重みでずれることも少なくなり良かったと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする