曜日別特売

18Vリチウムイオン電池

18Vリチウムイオン電池 - HiKOKI(旧:日立工機)18Vリチウムイオン電池 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

コンパクトと高容量を両立!

仕様冷却対応質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892103BSL1850C185
24,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75892103
2024-09-05
用途: 予備電池として
教育・研究機関

HiKOKIの製品を少し安く購入できるタイミングがあったので、これを機に予備を購入しました。
良いタイミングでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする