デスクファン

デスクファン - TEKNOSデスクファン - TEKNOS
(6件のレビュー)

置き場所に困らないコンパクトサイズのデスクファン。
デザインもシンプルでお部屋にマッチします。

本体質量(kg)約1消費電力(W)(50/60Hz)26/21本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×156×164首振り上下角度35°手動調整RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
風量調整
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892408TI-2002ホワイト2段階
オープン
2,090
2,299(税込)
当日出荷
75892426TI-3202ダークブラウン2段階
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
75892417TI-3101ナチュラルブラウン3段階
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: デスクワーク
花房設備工業建設業・工事業

デスクに置いても邪魔にならない
送風を強にしても音が静かです。風量も申し分ないパワフルさです

2025-05-01
用途: 成形機シリンダーの冷却用

風向の角度調整もでき、風量もちょうどよかったです 欲をいえば角度調整幅があればよい

対象商品 : 75892408
2024-09-05
用途: 電子機器組み立て
株式会社ライジング製造業

コンパクトで作業台に置きやすくて良いです。強はもう少し強い風が出てくれるとさらに良かったです。

対象商品 : 75892408
2024-02-22
用途: DIY Vent 用。
教育・研究機関

DIY Ventilation 用として、購入しました。
今回が初めてではありません。
Teknos TI-2002 は、私のお気に入りです。
一時期、欠品中にて、購入出来無かったが、再び、購入可能になって、とても嬉しいです。

対象商品 : 75892408
2023-08-17
用途: トイレ

使っている環境が窓の無い暑いトイレの中での使用の為、無いよりはマシと言う感じなのですが、音は静かです。トイレなのでコンセントなのも有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75892426
2023-07-02
用途: 夏季作業時
その他業種

小型のわりには思ったより風が強い印象を受けました。
ただ風量調整が4段階と書いてありますが実際には2段階しか無いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする