TEKNOS
テクノイオン搭載卓上ミニタワーファン
勉強やデスクワークの際に最適!場所をとらないコンパクトタイプ。
テクノイオンで消臭&除菌・狭い場所でも機能的に使えます。
色
ホワイト
本体寸法(mm)
130×150×330
本体質量(kg)
約1.73
消費電力(W)(50/60Hz)
30/27
機能
4時間切りタイマー、ノンオゾン、消臭、除菌
風量調整
3段階
首振り
0~90度首振り
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75892435
MI-107
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください