テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機

テクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 - TEKNOSテクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 - TEKNOSテクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 - TEKNOSテクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 - TEKNOSテクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 - TEKNOSテクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 - TEKNOSテクノイオン搭載リモコン冷風扇風機 - TEKNOS
(3件のレビュー)

打ち水効果で自然な涼風を
エアコンが苦手な方にぴったりです
テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機

ホワイト風量調整5段階消費電力(W)(50/60Hz)50/57首振りオートルーバー(左右80°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマータンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可)方式汲み上げ散布方式付属品保冷剤パックx2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892453TCI-008
オープン
10,900
11,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 個室での使用

低速ファンでもやや音が大きい、本体の切り替えスイッチを押すのに力が要るのでリモコンを使用しているが、リモコンの耐久性がどうですかね不安の要素です。水タンクが大きくて氷や、他社製の保冷剤を使用できるのが良いし、排水、メンテも容易で、使い心地、性能は良い方だと思う。総合的に見て、良しとします。切り替えスイッチとファンの音が良ければ、★5つになるんですが、改良を望みます。

2025-09-03
用途: 工場のスポット送風に使用
有限会社小澤製作所

工場内の作業者のスポット送風に使用しています。扇風機より涼しい送風が出ます。室内用としては満足して、使用しています。これからのシーズン、昼間の時間帯に大変便利だと思います。

対象商品 : 75892453
2024-07-11
用途: 休憩室で使用
製造業

風量調整5段階って書いてあるけど表示ランプが3段階しかない。
購入の決め手だったのでこの評価です。じっさいは5段階かもしれませんがだとすると分かりにくい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする