Y'sGOD
グリーンレーザー墨出し器
光源
可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準
JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)
121本体(116台座)×210
使用時間(時間)
約3※フルライン照射時
定格時間(分)
30
制動方式
磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)
約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
照射ライン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75892478
GV-06-J(受光器付)
専用ケース・レーザーゴーグル・専用受光器・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙
矩十字・横
¥
211,500
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
75892487
GV-06-W(三脚+受光器付フルセット)
専用ケース・レーザーゴーグル・専用受光器・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・三脚
-
¥
220,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください