グリーンレーザー墨出し器ドット照射

グリーンレーザー墨出し器ドット照射 - Y'sGODグリーンレーザー墨出し器ドット照射 - Y'sGOD
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約4※フルライン照射時定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)直角精度90±0.012°自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.13ヤマシングリーン照射ライン矩十字・横内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892749GDZ-04 DOT専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応(別売)
90,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
75892758GDZ-04 DOT-T(三脚付)専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・三脚360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応(別売)
99,300
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
75892767GDZ-04 DOT-J(受光器付)専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・受光器360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
105,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
75892776GDZ-04 DOT-W(三脚+受光器付フルセット)専用ケース・レーザーゴーグル・専用ACアダプタ・リチウムイオン電池・リチウムイオン電池充電アダプタ・取扱説明書・保証書・お客様登録用紙・三脚・受光器360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
114,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする