曜日別特売

グリーンレーザー墨出し器

グリーンレーザー墨出し器 - Y'sGOD

ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。
その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。
そして今、新たなるシリーズが姿を現す。

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約3※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892943GA-06BB
90,300
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする