SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ストレート形止水栓
落ち着いた印象を与えるブラックのストレート形止水栓です。
ナットなし
ハンドルは180°回転します。
用途
洗面の止水栓として。
ねじ径
床接合部:R1/2
接続部ねじ
配管:PJ1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75894849
V2161S-D-13
¥
30,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください