SANEI(旧:三栄水栓製作所)
排水栓
オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。
取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。
水ためはできません。
用途
洗面器の排水部品として使用。
仕様
挟込範囲:~53
付属品
ヘアーキャッチャー付
使用場所
オーバーフローのない手洗器用
内容量
1個
注意
※本品はLAUFEN、Roca洗面器用です。(排水穴径46mm)
※JIS規格の洗面器(排水穴径41mm)には合いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75894359
H3100-32
¥
5,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください