SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗濯機パン
専用横引き排水トラップ(VP・VU50用)付属。
アイボリーホワイト色。
ポリプロピレン製。
用途
床の構造などで床下に排水トラップが設置できない場合に使用する洗濯機パン。
一辺長さ(mm)
640
高さ(mm)
180
耐荷重(kg)
200(4点)
トラップ
穴あり
商品タイプ
パン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×640×180
内容量
1個
注意
※サイズをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75894386
H546-640
¥
28,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください