SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ボトルトラップ本体
排水栓取り付け時のはさみ込み範囲は28~37mm。
壁排水式の場所に使用。
ボトル型トラップで排水口から下水の臭いが上がってくるのを防止します。
用途
オーバーフロー(アフレ)のある手洗器用のトラップ。
形状
ボトルトラップ
横棒(mm)
ポップアップ:300
外径(Φmm)
排水栓:54
内容量
1個
注意
※ポップアップの引き棒なし。混合栓に付属の物をご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75894474
H761F-X-32
¥
42,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75894483
H761F-X-MDP-32
¥
83,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください