曜日別特売

ツーバルブシャワー混合栓

ツーバルブシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。
【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。

用途お風呂の混合栓として使用。取付ピッチ(mm)120~220パイプ長(mm)吐水:170ホース長さ(mm)シャワーホース:1600適合場所浴室内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75894788SK11T2-W-13
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする