曜日別特売

洗面器

洗面器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

茶道具である焼き物を伝統工芸士が手洗鉢の形に丁寧に仕上げました。
和を感じる素朴な信楽焼が極上のリラクゼーション空間を演出します。
ざらりとした手ざわり、土と炎、薪の灰が絡み合って生まれる素朴であたたかみのある「利楽」。
信楽焼は時代と順応しながら、形や用途を変えてきました。その特徴から、現代的な水栓とも調和し、生活に溶け込みます。

用途洗面器として。外径(mm)400高さ(mm)200穴径(Φmm)40容量(L)5仕様【お手入れ方法】信楽焼は土ものですので陶磁器の洗面器に比べると多少は汚れやすいです。汚れた場合は、中性洗剤を古いブラシ等に付け、こすって頂ければきれいになります。内容量1台
注意
※オーバーフロー穴が手前にくるように設置してください。
※水栓と吐水位置によっては水はねすることがあります。
※焼き物の為寸法や色目に多少ばらつきがあります。
※本作品は信楽焼の陶製品です。ワレモノですので取扱いには十分ご注意ください。
※作品によって表面および内面のザラ付き等にご注意ください。
※重量物を置いたり、堅いもの等で強い衝撃を与えないようにご注意ください。破損のおそれがあります。
※破損した際のお取り扱いは、けがをしないように十分ご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75896364HW1024P-001
90,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
75896373HW1024P-006黄昏
90,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896389HW1024P-009
90,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896398HW1024P-011甘露
90,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896407HW1024P-014
90,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896416HW1024P-016碧空
90,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896425HW1024P-020
90,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896434HW1024P-023翠緑
90,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする