曜日別特売

手洗器

手洗器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」
長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。
時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。

用途手洗器として。外径(mm)360高さ(mm)130穴径(Φmm)40容量(L)7内容量1台
注意
※水栓の吐水位置によっては水はねすることがあります。
※焼き物の為寸法や色目に多少ばらつきがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75896924HW10530-Bブルー
87,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896933HW10530-BGベージュ
87,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896949HW10530-Dブラック
66,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896958HW10530-DBRダークブラウン
87,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896967HW10530-DHダークグレー
87,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896976HW10530-PUパープル
87,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896985HW10530-Rレッド
87,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75896994HW10530-Wホワイト
66,000
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする