手洗器
中世末期頃より焼き物がはじまり、日本六古窯のひとつに数えられる「信楽焼」
長い伝統と文化に支えられ、信楽特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、カラフルでモダンな器に仕上げました。
時代と共に、形や用途を変えて洗練されたでデザインは様々な空間に調和します。
用途手洗器として。
外径(mm)305
高さ(mm)140
穴径(Φmm)40
容量(L)3.5
内容量1台
注意
※水栓の吐水位置によっては水はねすることがあります。※焼き物の為寸法や色目に多少ばらつきがあります。