シングルワンホール洗面混合栓

シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
ポップアップなし、ゴム栓なし

用途洗面の水栓として。取付穴径(Φmm)37~40取付可能厚(mm)5~25対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2適合場所洗面所内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75894578K475NJVZ-2TU-13
57,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
75894587K475NJKZ-2TU-13
57,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする