白無地の棚板(厚み20mm 糸面)

白無地の棚板(厚み20mm 糸面) - ウッドワン白無地の棚板(厚み20mm 糸面) - ウッドワン白無地の棚板(厚み20mm 糸面) - ウッドワン白無地の棚板(厚み20mm 糸面) - ウッドワン白無地の棚板(厚み20mm 糸面) - ウッドワン白無地の棚板(厚み20mm 糸面) - ウッドワン白無地の棚板(厚み20mm 糸面) - ウッドワン白無地の棚板(厚み20mm 糸面) - ウッドワン

収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。
棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。
すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。
910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。

ホワイト厚さ(mm)20
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75894937STT0310D-D1I-W1枚310310×145
890
859
945(税込)
8日以内出荷
返品不可
75894946STT0325D-D1I-W1枚325325×145
890
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
75894955STT0535D-D1I-W1枚535535×145
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
75894964STT0555D-D1I-W1枚555555×145
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
75894973STT0765D-D1I-W1枚765765×145
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
75894989STT0780D-D1I-W1枚780780×145
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
75894998STT0990D-D1I-W1枚990990×145
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
75895007STT1010D-D1I-W1枚10101010×145
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895016STT1220D-D1I-W1枚12201220×145
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895025STT1235D-D1I-W1枚12351235×145
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895034STT1445D-D1I-W1枚14451445×145
3,700
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895043STT1465D-D1I-W1枚14651465×145
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895059STT1675D-D1I-W1枚16751675×145
4,700
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895068STT0310H-D1I-W1枚310310×250
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
75895077STT0325H-D1I-W1枚325325×250
1,500
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
75895086STT0535H-D1I-W1枚535535×250
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
75895095STT0555H-D1I-W1枚555555×250
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
75895104STT0765H-D1I-W1枚765765×250
3,100
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
75895113STT0780H-D1I-W1枚780780×250
3,100
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
75895129STT0990H-D1I-W1枚990990×250
3,900
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
75895138STT1010H-D1I-W1枚10101010×250
3,900
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895147STT1220H-D1I-W1枚12201220×250
4,900
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895156STT1235H-D1I-W1枚12351235×250
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895165STT1445H-D1I-W1枚14451445×250
5,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895174STT1465H-D1I-W1枚14651465×250
5,800
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895183STT1675H-D1I-W1枚16751675×250
6,900
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895199STT0310I-D1I-W1枚310310×300
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
75895208STT0325I-D1I-W1枚325325×300
1,800
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
75895217STT0535I-D1I-W1枚535535×300
2,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
75895226STT0555I-D1I-W1枚555555×300
2,800
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
75895235STT0765I-D1I-W1枚765765×300
3,600
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
75895244STT0780I-D1I-W1枚780780×300
3,600
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
75895253STT0990I-D1I-W1枚990990×300
4,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
75895269STT1010I-D1I-W1枚10101010×300
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895278STT1220I-D1I-W1枚12201220×300
5,700
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895287STT1235I-D1I-W1枚12351235×300
5,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895296STT1445I-D1I-W1枚14451445×300
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895305STT1465I-D1I-W1枚14651465×300
6,800
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895314STT1675I-D1I-W1枚16751675×300
8,200
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895323STT0310N-D1I-W1枚310310×450
2,800
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
75895339STT0325N-D1I-W1枚325325×450
2,800
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
75895348STT0535N-D1I-W1枚535535×450
4,800
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
75895357STT0555N-D1I-W1枚555555×450
4,800
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
75895366STT0765N-D1I-W1枚765765×450
5,700
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
75895375STT0780N-D1I-W1枚780780×450
5,700
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
75895384STT0990N-D1I-W1枚990990×450
7,000
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75895393STT1010N-D1I-W1枚10101010×450
7,000
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895409STT1220N-D1I-W1枚12201220×450
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895418STT1235N-D1I-W1枚12351235×450
8,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
75895427STT1445N-D1I-W1枚14451445×450
9,900
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする