シンジェンタジャパン
シバッチ乳剤
幼芽部の伸長や、根の発生および伸長を抑制し、雑草を枯殺します。
予算内での雑草管理対策に貢献できます。
人と環境に配慮した優しい薬剤です。
剤形
乳剤
種類
除草剤
性状
黄赤色可乳化油状液体
有効期限(年)
4
成分
83.7%S-メトラクロール
適合作物
日本芝
農林水産省登録第(号)
22791
農耕地/非農耕地
非農耕地用
内容量
1本(1L)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
【効果・薬害等の注意】
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※発芽後の雑草に対しては、効果が劣るので必ず雑草発生前に時期を失しないように散布してください。
※ヒメクグに使用する場合は、1回目処理はヒメクグ発生前に、2回目処理はヒメクグ発生前から発生初期に散布してください。
※有機物の多い土壌や粘土質の土壌では所定範囲内で多めの薬量を散布してください。
※寒地型西洋芝やバーミューダグラスには薬害を生じる恐れがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください。
※本剤の使用に当っては、その日の天候に留意し、降雨が予想される時には使用を避けてください。
※散布液の飛散や流出によって、周辺の有用作物に影響を及ぼすことのないよう十分に注意して散布してください。
※使用後の容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
【安全使用上の注意】
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
※作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
※かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
※公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
【水産動植物に関する注意】
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。 また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。
【貯蔵上の注意】
※火気や直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75897475
-
¥
9,590
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください