ユニホップ

ユニホップ - 丸和バイオケミカル

ベントグラスのメヒシバに高い効果!
一年生イネ科雑草に対して極めて高い生育期処理効果があります。
ベントグラス、日本芝に対して安全性の高い薬剤です。
薬剤が素早く吸収されるとともに効果の発現も早く、芝張直後でも根部に対する影響が少ない薬剤です。

適合場所緑地管理・ゴルフ場等適合雑草日本芝、ベントグラス、ケンタッキーブルーグラス、ライグラス種類除草剤性状淡褐色澄明可乳化油状液体有効期限(年)3成分メタミホップ10.0%、その他:1、2、4-トリメチルベンゼン(PRTR・1種)2.2% ナフタレン(PRTR・1種)3.1% ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C=12~15)(PRTR・1種)10%適合作物日本芝、西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、西洋芝(ライグラス)農林水産省登録第(号)22914毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75897545-
59,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする