曜日別特売

トラック用ワイパーSET UD TRUCKS ビッグサム(~H17)用3本セット

トラック用ワイパーSET UD TRUCKS ビッグサム(~H17)用3本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET UD TRUCKS ビッグサム(~H17)用3本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET UD TRUCKS ビッグサム(~H17)用3本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

日産UD ビッグサムに適合するワイパーSET。1台分3本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。

用途日産UD ビッグサムのワイパー交換に。適合日産UD ビッグサム(~H17)3連タイプ形状Uフックセット内容550mm・550mm・500mm 3本セット内容量1セット
関連資料:サイズ表(0.48MB)
注意
※ガラスの湾曲が原因で端が浮いた状態になる場合がございます。予めご了承ください。
※年式は目安です。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75897965E666213
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする