曜日別特売

トラック用ワイパーSET 日野 レンジャー(H13.11~)用2本セット

トラック用ワイパーSET 日野 レンジャー(H13.11~)用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 日野 レンジャー(H13.11~)用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)トラック用ワイパーSET 日野 レンジャー(H13.11~)用2本セット - JET INOUE(ジェットイノウエ)

日野 レンジャーに適合するワイパーSET。1台分2本がセットになっています。
高品質グラファイトコートを採用。拭きムラはなめらかでビビリにも強いワイパーブレードです。

用途日野 レンジャーのワイパー交換に。適合日野 レンジャー(H13.11~)対向式ワイパー形状Uフックセット内容650mm ×2本セット内容量1セット
関連資料:サイズ表(0.48MB)
注意
※ガラスの湾曲が原因で端が浮いた状態になる場合がございます。予めご了承ください。
※年式は目安です。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75898087E666225
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備・補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする