モジュールモトパック

モジュールモトパック - DFGモジュールモトパック - DFGモジュールモトパック - DFG

少量の荷物で気軽なお出掛け時に最適な7.5Lサイズのリヤキャリヤ対応ツーリングバッグ。
サイズが3種類あるモジュールモトパック同士を組み合わせたり、アタッチメントを用いることによって合計容量を好みにカスタマイズできるシステムを採用。
通勤、通学や日帰りツーリングはバッグ1個、1泊2日は2個、連泊をともなうキャンプツーリングは3個、というようにバッグ同士を連結させることでシチュエーションに合わせた使い方が可能。
バッグ上部に持ち手を配置。持ち運びにも便利。
強度に優れたNifco製のバックルを使用。
防水性に優れたロールトップ形状を採用。
旅先での急な荷物の増減にも対応。
内袋には防水加工を施し、雨などから荷物を守る。
付属の積載ベルトキットはセンター部分に伸縮性のストレッチベルトを採用。
ベルト全体にテンションがかかることで緩みにくい。
バッグ背面には5mm厚のEPEシート(フォーム材)を埋め込んでおり、背負った際の背中への負担を軽減する。
サイドバッグベース(別売り)と組み合わせることでサイドバッグとして使用可能。

ブラックセット内容バッグ本体/積載ベルトキット×2本材質ターポリン/ポリエステル(900D)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75898403DG2811-00077.5230×105×310
9,500
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
75898419DG2811-001515230×160×390
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75898428DG2811-003030300×220×460
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする