マイクロ2ブレードヒューズ

マイクロ2ブレードヒューズ - Modesマイクロ2ブレードヒューズ - Modesマイクロ2ブレードヒューズ - Modesマイクロ2ブレードヒューズ - Modesマイクロ2ブレードヒューズ - Modesマイクロ2ブレードヒューズ - Modesマイクロ2ブレードヒューズ - Modes
(1件のレビュー)

マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。

用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1内容量1セット(5個)
全7種類を絞り込む
電流(A)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75904518-5黄褐
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75904527-7.5
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75904536-10
オープン
589
648(税込)
当日出荷
75904545-15
オープン
589
648(税込)
当日出荷
75904554-20
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
75904563-25透明
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
75904579-30
オープン
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75904545
2024-02-06
用途: 新型車の整備、交換メンテナンス作業
エノモータース自動車・二輪車・自転車関連業

比較的新型車に使用されていますがなかなかまだ交換の機会がないため在庫がなく、すぐ来たので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする