Modes
ATCヒューズセット
ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
用途
ヒューズの交換
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
タイプ
色
電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75904615
-
1セット(30個)
ATCヒューズ3A 3個、ATCヒューズ5A 5個、ATCヒューズ7.5A 2個、ATCヒューズ10A 5個、ATCヒューズ15A 5個、ATCヒューズ20A 5個、ATCヒューズ25A 3個、ATCヒューズ30A 3個
携帯用
ブラウン、レッド、ブルー、イエロー、グリーン
3、5、7.5、10、15、20、25、30
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
75904624
-
1セット(140個)
ATCヒューズ3A 10個、ATCヒューズ5A 10個、ATCヒューズ7.5A 10個、ATCヒューズ10A 20個、ATCヒューズ15A 20個、ATCヒューズ20A 20個、ATCヒューズ25A 20個、ATCヒューズ30A 10個、ATCヒューズ40A 10個
-
オレンジ、ブラウン、レッド、ブルー、イエロー、グリーン
3、5、7.5、10、15、20、25、30、40
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください