曜日別特売

ミニ&低背ヒューズセット

ミニ&低背ヒューズセット - Modes

ATMブレードヒューズが入ったセット品です。

用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30内容量1セット(71個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75904649-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする