曜日別特売

BUTSUDAN

BUTSUDAN - ニッポネア(NIPPPONAIRE)BUTSUDAN - ニッポネア(NIPPPONAIRE)BUTSUDAN - ニッポネア(NIPPPONAIRE)BUTSUDAN - ニッポネア(NIPPPONAIRE)BUTSUDAN - ニッポネア(NIPPPONAIRE)BUTSUDAN - ニッポネア(NIPPPONAIRE)BUTSUDAN - ニッポネア(NIPPPONAIRE)BUTSUDAN - ニッポネア(NIPPPONAIRE)

ニッポネアでかねてよりご要望いただいておりましたモダン仏壇となります。いわゆる仏壇ではなく、カジュアルでありながら、品のあるアイテムにて制作しています。30~40代くらいの通常の仏壇を使用することに抵抗があったり、そのようなスペースが少ないなどのケースを想定しており、通常リビングルームに使いやすいニッポネアでも定番のホワイトオーク、ウォールナットをもちいているので、ほとんどのインテリアに馴染みます。また、上置きだけでの使用も想定しサイドボードの上やチェストの上においても収まりの良いサイズ感です。仏壇メーカーではあまり見られない留めの本体構造や真鍮取っ手をもちいている点は、家具メーカーならではの商品となっております。

塗装ウレタン塗装内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
・木材を使用しているため、写真とはお色味等が若干異なる場合がございます。
・木材や塗装の匂いが若干ございますが、時間が経つと和らぎます。
・ロウソクや火器などのご使用はご遠慮ください(燃える可能性がございます)
・仏具は別売りになります。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
タイプ
引出し
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75906365NB02 仏壇 下台 WNウォールナットウォ―ルナット突板、面材/脚:ウォ―ルナット無垢560×410×51015.2--
86,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75906374NB01 仏壇 上置き OAKホワイトオークウォ―ルナット突板、【面材/脚】ウォ―ルナット無垢500×300×50017.9LED付、本尊台:取り外し可有り
129,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75906383NB02 仏壇 下台 OAKホワイトオークホワイトオーク突板、面材/脚:ウォ―ルナット無垢560×410×51015.2--
86,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
75906356NB01 仏壇 上置き WNウォールナットウォ―ルナット突板、【面材/脚】ウォ―ルナット無垢500×300×50017.9LED付、本尊台:取り外し可有り
129,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする