修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 5mm幅 徳用 本体+交換テープセット

修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 5mm幅 徳用 本体+交換テープセット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 5mm幅 徳用 本体+交換テープセット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 5mm幅 徳用 本体+交換テープセット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 5mm幅 徳用 本体+交換テープセット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 5mm幅 徳用 本体+交換テープセット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 5mm幅 徳用 本体+交換テープセット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 5mm幅 徳用 本体+交換テープセット - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) スイッチ 5mm幅 徳用 本体+交換テープセット - PLUS(プラス)[文具]

ホワイパースイッチに、本体と交換テープがセットになった、よりお得なパックが新登場。
たっぷり15m巻きで、修正テープのヘビーユーザー向けにぴったりです。
手の中で安定して握れるヨコ引きタイプの修正テープ
ワンランク上の使い心地
特長
1. リバースモードで狙った文字だけピタ消し
・直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に
・修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます
・利き手を問わない、ユニバーサル仕様
2. ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ
・手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ
・たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計
3. 再筆記性に優れた薄さらテープ
・再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用
・ストレスの無いきれいな上書きを実現します
4. 新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い
・先端の小さなローラーによって、引き心地がスーッとなめらか
・ヘッド側面が紙面に当たりにくく、重ね引きに強い構造です
5.テープが紙面にピタッと密着!
・約20度傾けたヘッドで、押し引きする際に先端に力が伝わりやすく、紙面にテープが密着します
・紙面にピタッと沿うフレキシブルヘッドで、手の傾きを補正します
6. たるみを防ぐ、新ラチェット構造を採用
・転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます
7. 簡単交換&廃棄量が少ない、エコ設計
・ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換
・機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計

商品タイプ本体(詰替え式)+詰替え用テープケース色ブルーテープ長さ(m)15テープ幅(mm)5材質70%以上再生樹脂(アッパーケース=100%ポリスチレン(PS))繰り返し・詰め替え対応内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75906417WH-1515‐11(51921)
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする