曜日別特売

修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用

修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用 - PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) PT 交換テープ 5mm幅 徳用 - PLUS(プラス)[文具]

パステルカラーでかわいいボディのペン型 修正テープ
ホワイパーPTのお得な詰め替えリフィル増量パックが登場
特長
1. 本体はかわいいパステルカラー(本体別売)
2. 簡単テープ交換式
本体を長く使える交換式です
3.「引いて」「押して」2WAY機能
「引いて」1行、文字を見ながら「押して」1文字修正ができる「2WAY機能」
細かいところもきれいに修正できます
利き手を問わない、ユニバーサル仕様
4. 再筆記性に優れた薄さらテープ
・再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用
・ストレスの無いきれいな上書きを実現します
5. 新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い
・先端の小さなローラーによって、引き心地がスーッとなめらか
6. 持ちやすいペン型ボディ
筆記具感覚で使える、自然な使い心地のペンタイプです
7. ワンタッチ開閉キャップ
・指1本で簡単に開閉、保管時にはしっかりとテープを保護します
8. テープ幅の変更も楽しめるカラーリング
どの幅の交換テープをセットしても色の掛け合わせがマッチするカラーリングなので、
目的に合わせてテープ幅の変更ができます

商品タイプ詰替え用テープブルーテープ長さ(m)6適合ホワイパーPT専用交換テープ材質PETタイプタテ引きテープ幅(mm)5繰り返し・詰め替え対応内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75906435WH-645R-4(51835)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする