消しゴム AIR-IN エアインブラック もっとあんしん

消しゴム AIR-IN エアインブラック もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN エアインブラック もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN エアインブラック もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN エアインブラック もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN エアインブラック もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN エアインブラック もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN エアインブラック もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]消しゴム AIR-IN エアインブラック もっとあんしん - PLUS(プラス)[文具]

ロングセラー消しゴム【エアイン】シリーズがフタル酸エステル不使用の安心仕様に!
<特長>
1.非フタル酸系可塑剤でより安心してお使いいただけます。
2.多孔質セラミックスパウダーの働きによりいつもカドで消す感触を実現。
消しゴム粒子が黒鉛粒子を包み込んで筆跡をきれいに消します。
3.スリーブのカットを工夫し、消しゴム本体が折れにくくなりました。
4.樹脂色が黒いので汚れが目立たない。

材質本体=PVC、紙ケース=古紙パルプ配合率60%以上グリーン購入法適合ブラックシリーズAIR-IN(エアイン)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75906609ER-060BN(36969)1個18×43×131個
70
58
64(税込)
6日以内出荷
75906618ER-060BN-2P(36970)1パック(2個)18×43×132個
140
119
131(税込)
8日以内出荷
75906636ER-100BN(36973)1個25×65×141個
120
99
109(税込)
5日以内出荷
75906645ER-100BN-1P(36974)1個25×65×141個
120
99
109(税込)
5日以内出荷
75906627ER-060BN-7P(36971)1パック(7個)18×43×137個
オープン
取扱い終了
75906654ER-100BN-4P(36975)1パック(4個)25×65×144個
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする