曜日別特売

バッグインバッグBIZRACKノートPC収容13.3インチ ヨコ

バッグインバッグBIZRACKノートPC収容13.3インチ ヨコ - コクヨバッグインバッグBIZRACKノートPC収容13.3インチ ヨコ - コクヨバッグインバッグBIZRACKノートPC収容13.3インチ ヨコ - コクヨバッグインバッグBIZRACKノートPC収容13.3インチ ヨコ - コクヨバッグインバッグBIZRACKノートPC収容13.3インチ ヨコ - コクヨバッグインバッグBIZRACKノートPC収容13.3インチ ヨコ - コクヨバッグインバッグBIZRACKノートPC収容13.3インチ ヨコ - コクヨバッグインバッグBIZRACKノートPC収容13.3インチ ヨコ - コクヨ

たくさん入るのにスッキリとみえるノートPC収容用バッグインバッグ
13.3インチノートPC対応
収容量に合わせて伸縮するマチ生地
開口部が大きく開いて書類を出し入れしやすい。かさばりにくいレイアウトのポケット
閉めたときにフラットにみえるポケットとフタの設計
フタを折り返してバッグに入れると収容物にアクセスしやすい

サイズ13.3インチ・ヨコ型外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×45~55×255内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×30~40×230質量(g)約280材質生地:ポリエステル、芯材:PE内容量1台
注意
※本製品は収容物を完全に保護する設計にはなっておりません。
※落下などによる電子機器などの破損・故障・傷については責任を負いかねますのでご了承ください。
※使用時に体質などによりお肌に異常が生じた場合は、ご使用をお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75907686カハ-BRB130DBスモーキーネイビー
4,300
3,898
4,288(税込)
当日出荷
75907695カハ-BRB130DGオリーブグリーン
4,300
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
75907704カハ-BRB130Mアッシュグレイ
4,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする