お医者さんの3Dプレミアム枕

お医者さんの3Dプレミアム枕 - ファミリー・ライフお医者さんの3Dプレミアム枕 - ファミリー・ライフお医者さんの3Dプレミアム枕 - ファミリー・ライフお医者さんの3Dプレミアム枕 - ファミリー・ライフお医者さんの3Dプレミアム枕 - ファミリー・ライフお医者さんの3Dプレミアム枕 - ファミリー・ライフお医者さんの3Dプレミアム枕 - ファミリー・ライフ

2層構造でどんな体勢でもフィット
低反発ウレタンで頭を優しく包み込み、高反発ウレタンで下からしっかりと支えます。リバーシブルで低反発と高反発、お好みの固さを選べます。
頭が沈む、首辺りが高くてしんどい…そんなお悩みありませんか?
頭の形に沿ってフィットする立体ウレタン
抗菌・防臭(カバーのみ)
グレー部分:低反発、白い部分:高反発
寝返りがうちやすい

ホワイト質量(g)約600材質枕カバー・布地部:ポリエステル72%・レーヨン27%・ポリウレタン1%、メッシュ部:ポリエステル100%高さ(cm)10反発度低反発、高反発材質(中材)ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)約35×55材質(側地)ポリウレタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908018a2380810
6,980
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする