曜日別特売

お医者さんの腰futon

お医者さんの腰futon - ファミリー・ライフお医者さんの腰futon - ファミリー・ライフお医者さんの腰futon - ファミリー・ライフお医者さんの腰futon - ファミリー・ライフお医者さんの腰futon - ファミリー・ライフお医者さんの腰futon - ファミリー・ライフお医者さんの腰futon - ファミリー・ライフ

腰への負担を緩和し手で包まれているような安心感。
腰に巻くことで誰かに包まれているような心地よさ。中綿にテイジンのフワリーヌ(R)の極細繊維を使用。
面ファスナーでズレにくい。〈サイド〉横腰を優しく支えます。〈中央〉腰と敷具を埋め支えます。
スムーズな寝返り:腰に巻くタイプで寝返ってもズレにくい。
消臭・抗菌生地でいつでも清潔
洗濯機で丸洗い可能

ホワイト/グレー適応ウエスト(cm)約59~105質量(g)約255材質本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、中材:ポリエステル100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908027a25884
7,000
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする