トータルパック
卓上しきりちゃん
組み立て簡単。ペットボトル2本用意するだけで飛沫をブロック。手軽に感染対策ができます。素材は紙と透明度の高いOPPフィルムと、とても軽く組み立てから持ち運びも楽々です。
幅(mm)
1000
高さ(mm)
650
材質(本体)
紙
材質(シート)
OPPフィルム
内容量
1セット(10枚)
注意
※火災の原因となる恐れがありますので、火のそばを必ず避けてご使用ください。
※湿気や水に弱い性質を持つ為、水のかからない場所で使用してください。
※OPPシートは温度70℃以上になると収縮、変形する場合がありますのでご注意ください。
※ご準備頂くペットボトルの中の水は長期間保管されると変色の可能性がありますので定期的に水の入れ替えをお勧め致します。
※強い力や圧力を加えるようなご使用はお控えください。
※本商品を廃棄される場合は、お住いの自治体の取り決めに沿った処理を行ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75908063
-
ホワイト
1000×650
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません