曜日別特売

2次元バーコードリーダー (USB)

2次元バーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)2次元バーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)2次元バーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)2次元バーコードリーダー (USB) - BUSICOM(ビジコム)
(1件のレビュー)

1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。

保護等級IP42光源白色LED(エイミング:赤色LED)消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35読取LED(緑)、ブザー(調整可)保証期間1年ケーブルストレートケーブル(1.9m)最大消費電力(mW)950動作温度(℃)-20~60反射率(%)20(PCS値)RoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)落下耐久(m)1.2から落下後正常動作内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908079BC-NL2200U3-B有線USB-Type-A(キーボードインターフェース、USB-COM)640×480 CMOSセンサ【2次元バーコード】QR Code , Micro QR , PDF417 , Micro PDF , Data Matrix など
【1次元バーコード】JAN , EAN , UPC-A/E , ISSN , ISBN , NW-7(Codabar) , Interleaved 2 of 5(ITF) , ITF-6 , ITF-14 , Industrial 2 of 5 , Code 39 , Code 128 , Code 11 , Matrix 2 of 5 , GS1-128(EAN 128) , GS1 Databar(RSS-Expand , RSS-Limited , RSS-14) など
接続先より供給 5VDC±5%約112(ケーブル除く)ブラック約681011451.9
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
76141504BC-NL2200U3-W有線USB-Type-A(キーボードインターフェース、USB-COM)640×480 CMOSセンサ【2次元バーコード】
QR Code , Micro QR , PDF417 , Micro PDF , Data Matrix など
【1次元バーコード】
JAN , EAN , UPC-A/E , ISSN , ISBN , NW-7(Codabar) , Interleaved 2 of 5(ITF) , ITF-6 , ITF-14 , Industrial 2 of 5 , Code 39 , Code 128 , Code 11 , Matrix 2 of 5 , GS1-128(EAN 128) , GS1 Databar(RSS-Expand , RSS-Limited , RSS-14) など
接続先より供給 5VDC±5%約112(ケーブル除く)ホワイト約681011451.9
12,800
12,579
13,837(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75908079
2022-08-30
用途: 出荷、入荷作業時

購入後数日ですが、特に問題なく使用できております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする