曜日別特売

ストレッチフィルム

ストレッチフィルム - 大塚刷毛製造ストレッチフィルム - 大塚刷毛製造ストレッチフィルム - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

伸長性・自己粘着性に優れた、手巻用ストレッチフィルム。
グルッと巻き付けるだけで、簡単に荷物の荷崩れや汚れを防止、安全・確実な輸送・運搬作業のお役に立ちます。

用途運搬、簡易梱包、防じん、幅(mm)500長さ(m)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(6本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908185240944 050014500300
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
75908194240945 050018500300
オープン
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 製品梱包フィルム
合名会社 吉田製作所製造業

伸びも丁度良くて、とても使い勝手が良く定番購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする