YAMAZEN(山善)
立ち上がり補助手すり
ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。
立ち座りに便利なつかまり立ちできる取っ手。玄関に置いて段差を上る時にも便利。
用途
補助手摺り、玄関手すり、寝室用手すりとして。移動式 玄関 寝室 トイレ 軽量
色
ハニーブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
42×38×80
質量(kg)
2
材質
天然木籐(ラッカー塗装)
高さ(cm)
床から取っ手までの:30/55/80
奥行き(cm)
取っ手:下段8/中段4/上段4
幅(cm)
取っ手:下段25.5/中段25.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75908298
GRT-80(HB)
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください