曜日別特売

子ども傘

子ども傘 - スケーター

かわいいキャラクター柄の子ども用長傘。
傘骨は軽くて丈夫で折れにくいグラスファイバー。
縁に車のライトを反射するテープ付き。
ベルトの内側には名前が書けるスペースがあります。
押し上げて開く手動開閉式です。
開閉部は指を挟みにくい安全カバー付きで安心!

仕様手動式材質ポリエステル100%(生地)、グラスファイバー(骨)タイプ長傘直径(Φcm)約90長さ(cm)約55(傘骨)、約74(畳んだ状態)適応身長(cm)約125~135適合年齢(歳)約8~10内容量1本(255g)
注意
※直射日光を避けて保管してください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908964UB1N柄物I’mドラえもん道具
1,500
取扱い終了
返品不可
75908973UB1N柄物おさるのジョージ
1,500
取扱い終了
返品不可
75908989UB1N柄物はらぺこあおむし
1,500
取扱い終了
返品不可
75908998UB1N柄物おしりたんてい
1,500
取扱い終了
返品不可
75909007UB1N柄物ヒーリングプリキュア
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする